Vase exp san Airfix P 100/3,5 [10bar]

Main media

Détails du produit

Airfix p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix p

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

avec support mural fixe

Non

température moyenne (permanente)

-10...-10 °C

avec membrane remplaçable

Oui

diamètre externe de tube raccordement de détente

33 mm

diamètre nom. raccord à expansion

1 pouces (25)

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression de travail max.

10 bar

pression préliminaire

3.5 bar

pression nominale de bride

PN 16

Hauteur de basculement

993 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

49 %

matériau membrane / vessie

EPDM

convient pour chauffage central

Oui

positionnement horizontal

Non

avec matériau de fixation

Non

avec manomètre

Non

contenu

100 l

avec soupape de sûreté

Non

Diamètre raccord

460 mm

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Hauteur

880 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.